Magnetna vtičnica C Udarna glava 1 Komplet vtičnic, 1/2″ pogon, 9 kosov

Št. art.: 05005490001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 05005490001
    EAN/GTIN 4013288223289
    Številka proizvajalca 05005490001
    L-število L60020 4748

    Opis

    Opis:

    • Matica magnetni trak z 9 impaktor vtičnice za uporaba z električno ali stisnjen zrak poganja udarni ključi z 12,5 mm = 1/2″ pogon.
    • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih.
    • Uporabljeni šestkotni profil omogoča velik prenos moči, hkrati pa ohranja natančnost in zaščito profila.
    • Preprosto orodje za iskanje z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
    • Magnetni trak omogoča začasno pritrditev na kovinske površine in ima varno zaklep matice in zapora zahvaljujoč funkciji zasuka in odklepanja.

    Prednosti:

    • 9-delni komplet matic na matičnem magnetnem traku, 1/2″
    • Magnetni trak z varnim držalom za vtičnico in enostavno odstranitev (zasuk za odklepanje) za začasno pritrditev na steno, regal ali delavniški voziček
    • Mehanizem za gladko vrtenje za varno držanje in enostavno odstranjevanje orodja
    • Za vozilo uporaba z električnimi ali stisnjenim zrakom gnanimi udarnimi ključi z 12,5 mm = 1/2″ pogonom
    • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja

    Obseg dobave:

    • Matica magnetni trak C impaktor 1 vtičnica vložek set, 1/2″ pogon, 9-delni; 9 x 8790 C impaktor nasadni ključ z 1/2″ pogon: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1 x 9602 vtičnica magnetni trak, 1/2″, nenaseljeno: 30 x 370 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico