Magnetna vtičnica B Imperial 1 Komplet vtičnic Zyklop, pogon 3/8″, imperialni, 9 kosov

Št. art.: 05005450001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05005450001
EAN/GTIN 4013288223258
Številka proizvajalca 05005450001
L-število L60020 4992

Opis

Opis:

  • Matica magnetni trak z 9 ročnimi in strojnimi vtičnicami (brez udarca), 3/8″.
  • Gladko vrtljivi mehanizem zagotavlja varno držanje in enostavno odstranjevanje matic.
  • Preprosto orodje za iskanje z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
  • Magnetni trak omogoča začasno pritrditev na kovinske površine in ima varno zaklep matice in zapora zahvaljujoč funkciji zasuka in odklepanja.

Prednosti:

  • 9-delni komplet matic na matičnem magnetnem traku, 3/8″
  • Magnetni trak z varnim držalom za vtičnico in enostavno odstranitev (zasuk za odklepanje) za začasno pritrditev na steno, regal ali delavniški voziček
  • Mehanizem za gladko vrtenje za varno držanje in enostavno odstranjevanje orodja
  • Dolga 3 / 8 ″nasadni ključ s t-ročajem za nizko raven vijačnih povezav v zaprtih prostorih in štrlečih navojne palice
  • Šesterokotni profil omogoča natančno in profilno nežno vijačenje z velikim prenosom moči

Obseg dobave:

  • Matica magnetni trak B Imperial 1 Zyklop vtičnica set, 3/8″ pogon, imperial, 9-delni; 9 x 8790 HMB Zyklop vtičnica vložek z 3/8″ pogon: 1/4 ″x29 mm, 5/16″ x 29 mm, 11/32″ x 29 mm, 3/8″ x 29 mm, 7/16″ x 29 mm, 1/2 ″x29 mm, 9/16″ x 29 mm, 5/8″ x 30 mm, 3/4″ x 30 mm; 1 x 9601 vtičnica magnetni trak, 3/8″, nenaseljeno: 30 x 340 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico