410 i VDE B VDE izoliran izvijač s križnim ročajem za 3/8″ vtičnice, 3/8″ x 130 mm

Št. art.: 05005120001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05005120001
    EAN/GTIN 4013288222664
    Številka proizvajalca 05005120001
    L-število L60020 4853

    Opis

    Opis:

    • Oblika prečnega ročaja omogoča prenos posebej visokih zateznih in popuščenih momentov.
    • Geometrija ročaja dobro napolni celotno roko in prsti trdno ležijo v mehko zaobljenih vdolbinah ročaja.
    • To zagotavlja optimalen in ergonomski prenos moči.
    • Orodje, ki je bilo preizkušeno v kosih.
    • IEC 60900 pri 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
    • Dovoljeno samo za 3/8″ VDE bitne matice in vtičnice Wera Zyklop VDE serije 8740, 8760, 8767, 8790.
    • Ovit ročaj ščiti tudi občutljive površine pred poškodbami.

    Prednosti:

    • 3/8 ″VDE križni izvijač za prenos posebej velikih zateznih in popuščenih momentov
    • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo.
    • Izolirano, kos testirano orodje acc. IEC 60900 za varno delo do 1 000 V.
    • Dovoljeno samo za 3/8″ VDE bitne matice in vtičnice Wera Zyklop VDE serije 8740, 8760, 8767, 8790

    Obseg dobave:

    • 410 i VDE B VDE-izoliran križni adapter izvijač za 3/8 ″vtičnice, 3/8″ x 130 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico