400 Šestkotni indikator navora, 4 x 4,0

Št. art.: 05005080001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05005080001
EAN/GTIN 4013288208835
Številka proizvajalca 05005080001
L-število L60020 4115

Opis

Opis:

  • Indikator navora Wera s fiksnim navorom za šestrobe nasadne vijake.
  • Odporen proti nedovoljenim posegom.
  • Robustna drsna sklopka zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor in premočno zategovanje navora ni mogoče.
  • Večkrat večji zatezni moment od nastavljenega zateznega momenta, kar pomeni, da v večini primerov ni potrebno dodatno orodje za popuščanje vijačnih priključkov.
  • Oblika ročaja dobro napolni celotno roko in prsti ležijo v mehko zaobljenih vdolbinah ročaja.
  • To zagotavlja optimalen in ergonomski prenos moči.

Prednosti:

  • t-ročaj je idealen za prenos nadzorovanih zateznih momentov in visokih sprostitvenih momentov
  • Vijačenje brez napak zaradi nevzdržljive drsne sklopke in natančnega prenosa navora
  • Zaščita pred nedovoljenimi posegi pred spreminjanjem nastavljene vrednosti
  • Rezilo je zelo odporno proti koroziji

Obseg dobave:

  • 400 šestkotni indikator navora, 4 x 4,0 Nm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico