8790 B VDE vtičnica Zyklop, izolirana, s pogonom 3/8″, 11 x 46 mm

Št. art.: 05004955001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004955001
EAN/GTIN 4013288192981
Številka proizvajalca 05004955001
L-število L60020 4547

Opis

Opis:

  • 3/8″ VDE matice z večjo varnostjo zahvaljujoč rumeni izolacijski sredici, ki postane vidna v primeru poškodbe zunanje rdeče VDE izolacijske plasti.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno v kosih.
  • IEC 60900 pri 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.

Prednosti:

  • Orodje, ki je bilo preizkušeno v kosih. IEC 60900 pri 10 000 V..
  • Povečana varnost zahvaljujoč 2-komponentni izolaciji z rumenim izolacijskim jedrom pod rdečim zunanjim slojem izolacije
  • Plastična prevleka ščiti površine pred poškodbami

Obseg dobave:

  • 8790 B VDE Zyklop vtičnica, izolirana, z 3/8″ pogonom, 11 x 46 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico