8790 HMA Globoka vtičnica s pogonom 1/4″, 6 x 50 mm

Št. art.: 05004503001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004503001
EAN/GTIN 4013288210265
Številka proizvajalca 05004503001
L-število L60020 4359

Opis

Opis:

  • Dolg ¼ ″ročni in strojni vložek (ISO 2725-del 3) z utorom za kroglico; za zunanje šestrobe vijake in matice.
  • Za uporaba pri ročnem in strojnem delovanju (brez udarca), tudi pri nizko ležečih vijačnih priključkih in štrlečih navojnih drogovih.
  • Preprosto orodje za iskanje z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
  • Oprijemljivo za enostavno oprijemanje tudi z mastnimi rokami.
  • S šestkotnim profilom.
  • Šesterokotni profil omogoča prenos visokih sil in obremenjuje robove matice ali
  • Glave vijaka manj kot dvanajststranski profil.
  • Zahvaljujoč majhnemu kotu obračanja nazaj, fino zobate raglje naredijo uporaba dvanajststranskega profila odveč, tudi v zaprtih prostorih.

Prednosti:

  • Long nasadni ključ s t-ročajem za nizkonivojske vijačne priključke in v nekaterih primerih tudi za štrleče navojne palice v tesnih prostorih
  • Šesterokotni profil omogoča natančno vijačenje z visokim prenosom moči, hkrati pa ščiti profil
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Klekanje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju
  • Za ročno in strojno upravljanje (brez udarca), s krogelno rešetko

Obseg dobave:

  • 8790 HMA Deep nasadni ključ z 1/4″ pogonom, 6 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico