Wera 2go 2 XL posoda za orodje, 2 kosa

Št. art.: 05004357001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004357001
EAN/GTIN 4013288211491
Številka proizvajalca 05004357001
L-število L60020 4228

Opis

Opis:

  • Posoda za orodje Wera 2 GO 2 XL z izjemno globokimi predelki je zaradi sistema samopritrdilni in kompaktnosti idealna rešitev za individualen in priročen transport orodja.
  • Notranje in zunanje kljuke in zanke zagotavljajo izjemno visoko fleksibilnost in izkoriščenost prostora.
  • To omogoča neverjetno količino orodja, da se prilega v in na posodo.
  • Wera 2 GO 2 zagotavlja lahkotno prtljago, saj s seboj vzamete samo resnično potrebna orodja.
  • Robusten in dimenzijsko stabilen material ščiti orodje pred poškodbami in vlago ter podaljša življenjsko dobo posode za orodje.
  • Oblazinjeni in nastavljiv širok nosilni trak in blizu položaja telesa posode zagotavljata udobno nošenje.
  • Imejte proste roke na transport.
  • Vključno z 1 tuverjem Wera 2 GO 4 z individualno nastavljivim ločevalnikom samopritrdilni za izvijač in druga orodja.
  • 4 od teh trnov je mogoče enostavno zložiti.

Prednosti:

  • Posoda za orodje Wera 2 GO 2 XL z izjemno globokimi predelki za npr. Wera quiver Wera 2 GO 4
  • Individualno nastavljiv za visoko mobilnost
  • Idealno tudi za priključitev tekstilnih Wera škatle in vrečke z netkano cono
  • Enostavno noter in ven
  • Imejte proste roke na transport

Obseg dobave:

  • Posoda za orodje Wera 2 GO 2 XL, 2-delni; 1 Wera 2 GO XL posoda za orodje: 455 x 330 x 170 mm; 1 x prenosni trak Wera 2 GO 6: 38 x 1470 mm; 1 x Wera 2 GO 4 tulec: 165 x 105 mm