Wera 2go 4 Quiver, 105 x 165 x 165 mm

Št. art.: 05004353001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004353001
EAN/GTIN 4013288187857
Številka proizvajalca 05004353001
L-število L60020 3776

Opis

Opis:

  • Wera 2 GO 4 z individualno nastavljivo postavitvijo prostora za izvijač in druga orodja.

Prednosti:

  • Primeren za priključitev na sistem Wera 2 GO
  • Stabilno ohišje orodja Wera 2 GO
  • Visoka odpornost na ureznine in šive
  • Spremenljiv ločevalnik za kljuko in zanko za razdelitev do 5 notranjih predelkov
  • Velik odtis; ročaj za prenašanje in obešanje

Obseg dobave:

  • Wera 2 GO 4 tulec, 165 x 105 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico