8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18 kosov

Št. art.: 05004283001
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05004283001
EAN/GTIN 4013288223067
Številka proizvajalca 05004283001
L-število L60020 4914
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kompakten Zyklop raglja z revijo Bit za žep hlač.
  • Magnetni neposredni nosilec za ¼ ″bitov in 3/8″ matice.
  • Zelo hitra menjava orodja zahvaljujoč sistemu vpenjala brez zaklepanja.
  • Glava, ki se lahko zaklene na 0°, 15° in 90°, omogoča uporaba orodja kot raglja in račni izvijač.
  • Drobni zobje z 72 zobmi omogočajo nizek povratni kot le 5°.
  • Široka paleta aplikacij zahvaljujoč 12 bitom, integriranim v ročaj.
  • Robusten zaskočni mehanizem zagotavlja zadostne zatezne momente.
  • Popolna kombinacija Zyklop raglja s 12-delnim izvijačem.

Prednosti:

  • Kompaktna raglja Zyklop z vgrajenim magazinom za vijačne nastavke.
  • Magnetni neposredni nosilec obrne 3/8″ ragljo v bit račni izvijač z 1/4″ bit mount ob istem času
  • Prosto vrtljiv glava za ragljo z 5 določenimi pritrditvami
  • Zobna zaskočka (72 zob) za nizek povratni kot samo 5°
  • Zmogljiv in vrtljiv bitni magazin za enostavno odstranitev in varno Bit shranjevanje

Obseg dobave:

  • 8009 Zyklop žep Imperial garnitura 2, 18-delni; 1 x 8009 Zyklop žep: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1 x 893/1/1 Univerzalno držalo: 1/4″ x 75 mm; 2 x 851/1 BTZ bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 4 x 867/1 bitov BTZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4 x 840/1 bitov z: 1/8 ″x25 mm, 5/32″ x 25 mm, 3/16″ x 25 mm, 1/4″ x 25 mm; 2 x 868/1 z kvadratnimi biti: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 3 x 8790 HMB Zyklop vtičnica z 3/8″ pogonom: 5/16″ x 29 mm, 3/8″ x 29 mm, 1/2″ x 29 mm; 1 x 9468 Halter Zyklop žep, prazen: 155 x 65 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm