Kolesarski komplet 13, 2 kosa

Št. art.: 05004184001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004184001
EAN/GTIN 4013288220585
Številka proizvajalca 05004184001
L-število L60020 4764

Opis

Opis:

  • 2-delni vzvodi za pnevmatike, nastavljeni za premično ali stacionarno vozilo uporaba.
  • Obe ročici za pnevmatike sta izdelani iz plastike, ojačene s steklenimi vlakni: Ročice pnevmatik 9502 z 1/4″.
  • Dvigalo za pnevmatike 9503 z ventilom za Sclaverand (francoski) ventile in odzračevalnik za avtomobilske ventile.
  • S plastičnimi dvigali za pnevmatike, ojačanimi s steklenimi vlakni, je mogoče pnevmatike varno dvigniti s platišča, ne da bi poškodovali platišče.

Prednosti:

  • 2 ročice za pnevmatike (9502+9503) iz plastike, ojačene s steklenimi vlakni
  • Previdno odstranite pnevmatiko s platišča, ne da bi poškodovali platišče
  • 1/4″ šesterokotna vtičnica v ročici pnevmatike 9502 omogoča uporaba 1/4″ bit
  • Dvigalo za pnevmatike 9503 z ventilom za Sclaverand (francoski) ventile in odzračevalnik za avtomobilske ventile

Obseg dobave:

  • Bicycle garnitura 13, 2-delni; 1 x 9502 ročici za pnevmatike z vpenjalo za vijačne nastavke: 105 mm; 1 x 9503 ročici za pnevmatike z orodjem za snemanje ventilov: 105 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico