Komplet koles 11, 7 kosov

Št. art.: 05004179001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004179001
EAN/GTIN 4013288220714
Številka proizvajalca 05004179001
L-število L60020 4808

Opis

Opis:

  • Stubby revija za hitre aplikacije na kolesih.
  • Izjemno majhen bitni ročaj s kratkim držalom za nastavke za težko dostopna mesta.
  • Vključuje 7 bitov iz nerjavečega jekla, od katerih jih je 6 v nabojniku v ročaju in 1 v držalu za bite.
  • 2-komponentni Kraftform ročaj s praktično kombinacijo trdih in mehkih con omogoča čvrst oprijem in natančno delo.
  • Enostavno orodje za iskanje: Z izhodnim barvnim kodiranjem in velikostnim žigom za enostavno iskanje želenega bita.

Prednosti:

  • Kratka kompaktna, trmasta oblika za delo v zaprtih prostorih s priloženimi 7 biti
  • Ergonomski 2-komponentni Kraftform ročaj za natančno delo
  • Iz nerjavečega jekla bitov
  • Zalogovnik z vrtljivimi nastavki za enostavno odstranitev in varno namestitev Bit shranjevanje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Bicycle garnitura 11, 7-delni; 1 x 3851/1 TS bitov, nerjavno jeklo: PH 1 x 25 mm; 2 x 3867/1 TS TORX® bitov, nerjavno jeklo: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 4 x 3840/1 TS bitov, nerjavno jeklo: 2,5x25mm, 3x25mm, 4x25mm, 5x25mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico