Kolesarski komplet 6, 10 delov

Št. art.: 05004174001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004174001
EAN/GTIN 4013288220592
Številka proizvajalca 05004174001
L-število L60020 4807

Opis

Opis:

  • garnitura 10-delni križni izvijač za uporabo na kolesih: Idealna oblika oprijema omogoča prenos posebej visokih zateznih in rahljanih zateznih momentov.
  • Ergonomska oblika ročaja dobro napolni dlan, prsti varno ležijo v mehko zaobljenih vdolbinah ročaja.
  • Celotna roka je v stiku z ročaj in se izognemo trenju med roko in ročaj.
  • S funkcijo držanja na dolgi nogi za varno pritrditev TORX® in Allen vijakov (od velikosti 3) na orodje.
  • Posebna površinska prevleka za visoko zaščita pred korozijo in optimalno natančnost prileganja v vijak.
  • Z dodatnimi kratkimi nogami za prenos izjemno visokih navorov skozi učinek vzvoda dolge noge.
  • Vključuje kovinsko stojalo za Clear shranjevanje v delavnici.

Prednosti:

  • Križni izvijač za prenos posebej velikih zateznih in popuščenih zateznih momentov
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • Z dodatnimi kratkimi nogami za prenos izjemno visokih navorov skozi učinek vzvoda dolge noge
  • S funkcijo držanja na dolgi nogi varno držite orodje vijak na orodju

Obseg dobave:

  • Bicycle garnitura 6, 10-delni; 1 x 454 križni šesterokotni izvijač Hex-Plus: 2,5 x 100 mm; 6 x 454 HF šesterokotni križni izvijač Hex-Plus s funkcijo držanja: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm, 10x200 mm; 3 x 467 TORX® HF križni izvijač s funkcijo držanja: TX 10x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x200 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico