Kolesarski komplet 4, 9 kosov

Št. art.: 05004173001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004173001
EAN/GTIN 4013288211446
Številka proizvajalca 05004173001
L-število L60020 4314

Opis

Opis:

  • Kotni ključ iz okroglega materiala, ki ga je mogoče enostavno prijeti, s plastično prevleko za uporaba na kolesu.
  • Jakna omogoča udobno delo tudi pri nizkih temperaturah in ščiti prste.
  • Vse kotne tipke so hitro na voljo zaradi barvnega kodiranja in označevanja velikosti.
  • Za šestrobo vtičnico in vijake TORX®.
  • V robustnem in lahkem zložljivem žepu.

Prednosti:

  • Kotni ključ za notranji 6-kotnik ključ in TORX® vijake
  • ključ z notranjim šesterokotnikom s šestrobo prednostjo za daljšo življenjsko dobo vijaka
  • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
  • Oznaka ročaja, odporna proti obrabi
  • V praktičnem in lahkem zložljivem žepu za enostavno prenašanje

Obseg dobave:

  • Bicycle garnitura 4, 9-delni; 2 x 950 SPKL kotni ključ Večbarvni, metrični, BlackLaser: 2X101 mm, 2,5x112 mm; 2x 5 950 SPKL HF kotni ključ Multicolor metric, BlackLaser, s funkcijo držanja: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm; 2 x 967 SXL TORX® HF kotni ključ Večbarvni s funkcijo držanja, dolg: TX 10x112 mm, TX 25x154 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico