8100 SC 6 Set hitrih ročic Zyklop, pogon 1/2″, metrični, 28 kosov

Št. art.: 05004076001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004076001
EAN/GTIN 4013288173874
Številka proizvajalca 05004076001
L-število L60020 3306

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna postavitev za veliko orodij v tesnih prostorih.
  • Popolnoma nov občutek škripanja zahvaljujoč inovativnim tekstilnim škatlam z zelo visoko robustnostjo in dolgo življenjsko dobo.
  • Lahko ga postavite pokončno za Clear shranjevanje v nosilec za delavnice.
  • Dodatna površinska zaščita s tekstilnim zunanjim materialom.
  • Majhna teža in prostornina za poenostavljeno mobilnost.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • Zyklop Speed - združuje prednosti 5 ragljev značilnosti. In to je resnično hitro premikajoča se naprava
  • Fini zobje, torej majhen kot povratka 5°
  • S prosto vrtljivim glava za ragljo-jem, sprostitvijo gumba in preklopom levo/desno
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Izbor v robustni tekstilni škatli

Obseg dobave:

  • 8100 SC 6 Zyklop hitrost Ratch set, 1 / 2 ″pogon, metrično, 28-delni; 1 x 8000 C Zyklop hitrost raglja z 1 / 2″ pogon: 1/2″ x 277 mm; 10 x 8790 HMC Zyklop vložek z 1/2″ pogonom: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1 x 8794 LC Zyklop podaljšek s hitro sprostitvijo rokav, dolg, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1 x 8794 C Zyklop-″wobble″ podaljšek, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1 x 8784 C2 Zyklop priključek, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2 x 851/2 z bitov: PH 2x32 mm, pH 3x32 mm; 2 x 855/2 z bitov: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm; 6 x 867/2 z TORX® bitov: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm; 4 x 840/2 z bitov: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm