8100 SB 6 Set hitrih ročic Zyklop, pogon 3/8″, metrični, 29 kosov

Št. art.: 05004046001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004046001
EAN/GTIN 4013288173911
Številka proizvajalca 05004046001
L-število L60020 2980

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna postavitev za veliko orodij v tesnih prostorih.
  • Popolnoma nov občutek škripanja zahvaljujoč inovativnim tekstilnim škatlam z zelo visoko robustnostjo in dolgo življenjsko dobo.
  • Lahko ga postavite pokončno za Clear shranjevanje v nosilec za delavnice.
  • Dodatna površinska zaščita s tekstilnim zunanjim materialom.
  • Majhna teža in prostornina za poenostavljeno mobilnost.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • Fini zobje, torej majhen kot povratka 5°
  • S prosto vrtljivim glava za ragljo-jem, sprostitvijo gumba in preklopom levo/desno
  • Zyklop Speed - združuje prednosti 5 ragljev značilnosti. In to je resnično hitro premikajoča se naprava
  • Izbor v robustni tekstilni škatli
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 8100 SB 6 Zyklop hitrost raglja set, 3/8″ pogon, metrični, 29-delni; 1 x 8000 B Zyklop hitrost raglja z 3/8″ pogonom: 3/8″ x 199 mm; 9 x 8790 HMB Zyklop vtičnica vložek z 3/8 ″pogon: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1 x 8794 LB Zyklop podaljšek s hitro sprostitveno cevjo, dolg, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1 x 8794 B Zyklop-″wobble″ podaljšek, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1 x 8784 B1 Zyklop priključek, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3 x 851/4 TZ bitov: PH 1x50 mm, pH 2x50 mm, pH 3x50 mm; 3 x 855/4 bitov TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 5 x 867/4 z TORX® bitov: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4 x 840/4 z bitov: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm; 1 x 800/4 z bitov: 1 x 5,5 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico