8100 SA 11 Zyklop Kovinski set ročic, obojestranski, pogon 1/4″, palec, 28 kosov

Št. art.: 05004021001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05004021001
    EAN/GTIN 4013288173850
    Številka proizvajalca 05004021001
    L-število L60020 3469

    Opis

    Opis:

    • Izjemno kompaktna postavitev za veliko orodij v tesnih prostorih.
    • Popolnoma nov občutek škripanja zahvaljujoč inovativnim tekstilnim škatlam z zelo visoko robustnostjo in dolgo življenjsko dobo.
    • Lahko ga postavite pokončno za Clear shranjevanje v nosilec za delavnice.
    • Dodatna površinska zaščita s tekstilnim zunanjim materialom.
    • Majhna teža in prostornina za poenostavljeno mobilnost.
    • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

    Prednosti:

    • Izjemno tanek raglja z dolgim ročica
    • Povratni kot je samo 5 stopinj
    • Enostavna sprememba smeri zahvaljujoč prestavni ročici
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

    Obseg dobave:

    • 8100 SA 11 Zyklop Metal Ratchet Set, preklopni vzvod, 1/4″ pogon, imperial, 28-delni; 1 x 8004 A Zyklop Metal Ratchet s 1/4″ pogonom: 1/4″ x 141 mm; 9 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogonom: 3/16 ″x23 mm, 7/32″ x 23 mm, 1/4″ x 23 mm, 9/32″ x 23 mm, 5/16″ x 23 mm, 11/32″ x 23 mm, 3/8″ x 23 mm, 7/16″ x 23 mm, 1/2″ x 23 mm; 1 x 8794 LA Zyklop podaljšek s hitro sprostitveno cevjo, dolg, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1 x 8794 A Zyklop 1/4″ wobble razširitev: 1/4″ x 56 mm; 1 x 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3 x 851/1 z bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 2 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6 x 867/1 TORX® bitov: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4 x 840/1 z bitov: 5/32 ″x25 mm, 3/16″ x 25 mm, 1/4″ x 25 mm, 7/32″ x 25 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico