8100 SA 10 Zyklop Kovinski set ročic, kvadratni pogon, pogon 1/4″, palec, 28 kosov

Št. art.: 05004020001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004020001
EAN/GTIN 4013288173904
Številka proizvajalca 05004020001
L-število L60020 3145

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna postavitev za veliko orodij v tesnih prostorih.
  • Popolnoma nov občutek škripanja zahvaljujoč inovativnim tekstilnim škatlam z zelo visoko robustnostjo in dolgo življenjsko dobo.
  • Lahko ga postavite pokončno za Clear shranjevanje v nosilec za delavnice.
  • Dodatna površinska zaščita s tekstilnim zunanjim materialom.
  • Majhna teža in prostornina za poenostavljeno mobilnost.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • Izjemno tanek raglja z dolgim ročica
  • Povratni kot je samo 4,7 stopinj
  • Masleno mehko preklapljanje zaskočnega kvadrata
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 8100 SA 10 Zyklop Metal Ratchet Set, skozi luknjo kvadrat, 1/4″ pogon, Imperial, 28-delni; 1 x 8003 A Zyklop Metal Ratchet s 1/4″ pogonom: 1/4″ x 141 mm; 9 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogonom: 3/16 ″x23 mm, 7/32″ x 23 mm, 1/4″ x 23 mm, 9/32″ x 23 mm, 5/16″ x 23 mm, 11/32″ x 23 mm, 3/8″ x 23 mm, 7/16″ x 23 mm, 1/2″ x 23 mm; 1 x 8794 LA Zyklop podaljšek s hitro sprostitveno cevjo, dolg, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1 x 8794 A Zyklop 1/4″ wobble razširitev: 1/4″ x 56 mm; 1 x 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3 x 851/1 z bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 2 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6 x 867/1 TORX® bitov: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4 x 840/1 z bitov: 5/32 ″x25 mm, 3/16″ x 25 mm, 7/32″ x 25 mm, 1/4″ x 25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico