8100 SA 9 Zyklop Set hitrih ročic, pogon 1/4″, palec, 28 kosov

Št. art.: 05004019001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004019001
EAN/GTIN 4013288173843
Številka proizvajalca 05004019001
L-število L60020 3449

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna postavitev za veliko orodij v tesnih prostorih.
  • Popolnoma nov občutek škripanja zahvaljujoč inovativnim tekstilnim škatlam z zelo visoko robustnostjo in dolgo življenjsko dobo.
  • Lahko ga postavite pokončno za Clear shranjevanje v nosilec za delavnice.
  • Dodatna površinska zaščita s tekstilnim zunanjim materialom.
  • Majhna teža in prostornina za poenostavljeno mobilnost.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • Prosto vrtljiv glava za ragljo z 5 določenimi pritrditvami
  • Lepi zobje z 72 zobmi
  • Kot vrtenja spodnjega dela hrbta je samo 5 stopinj
  • Hitro obračanje rokav za visoko delovno hitrost
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 8100 SA 9 Zyklop hitrost raglja set, 1/4″ pogon, imperial, 28-delni; 1 x 8000 A Zyklop hitrost raglja z 1/4″ pogonom: 1/4″ x 152 mm; 9 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogonom: 3/16 ″x23 mm, 7/32″ x 23 mm, 1/4″ x 23 mm, 9/32″ x 23 mm, 5/16″ x 23 mm, 11/32″ x 23 mm, 3/8″ x 23 mm, 7/16″ x 23 mm, 1/2″ x 23 mm; 1 x 8794 LA Zyklop podaljšek s hitro sprostitveno cevjo, dolg, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1 x 8794 A Zyklop 1/4″ wobble razširitev: 1/4″ x 56 mm; 1 x 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3 x 851/4 TZ bitov: PH 1x50 mm, pH 2x50 mm, pH 3x50 mm; 2 x 855/4 bitov TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 6 x 867/4 z TORX® bitov: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm; 4 x 840/4 z bitov: 5/32 ″x50 mm, 3/16″ x 50 mm, 7/32″ x 50 mm, 1/4″ x 50 mm; 1 x samopritrdilni trakovi 120: 120 x 50 mm