Pas B 2 Komplet šestkotnih nastavkov Zyklop, s funkcijo držanja, pogon 3/8″, 8 kosov

Št. art.: 05003971001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003971001
EAN/GTIN 4013288194954
Številka proizvajalca 05003971001
L-število L60020 3681

Opis

Opis:

  • Robustni tekstilni pas (pas) v tipični zasnovi Wera z 8-bitnimi maticami v najtesnejšem prostoru.
  • Gladko vrtljivi mehanizem zagotavlja varno držanje in enostavno odstranjevanje matic.
  • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
  • Vključuje snap kavelj za pritrditev na zanke ali žepe za pas.
  • Posebej kratke, stabilne bitne matice s prednostmi tehnologije Wera Bit.
  • Bitne matice s funkcijo držanja za posebej udobne vijake in zmanjšano tveganje izgube vijakov pri dovajanju v obdelovanec.
  • Z netkano podlago in trakovi z ježkom za enostavno pritrditev, npr
  • B..
  • Na stenskem, regal, delavniški voziček in Wera 2 GO transportnem sistemu za orodje.

Prednosti:

  • 8-delni bitni set na robustnem tekstilnem pasu, 3/8″
  • Bitni oreški s prednostmi tehnologije Wera Bit
  • Bitne matice s funkcijo držanja vijakov
  • Mehanizem za gladko vrtenje za varno držanje in enostavno odstranjevanje orodja
  • Primerno za stensko montažo, sistem regal, delavniški voziček in Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • Pas B 2 Zyklop bitni set šesterokotna vtičnica, s funkcijo držanja, 3/8″ pogon, 8-delni; 8 x 8740 B HF Zyklop bitna matica z 3/8″ pogonom, s funkcijo držanja za šesterokotne vijake: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38,5 mm, 8x38,5 mm, 9x38,5 mm, 10x38,5 mm; 1 1x pas B (tekstilni pas), 8-delni, neobremenjen: 45 x 275 mm; 1 x trakovi z ježkom 30: 200 x 30 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico