Pas C Udarni mehanizem (tekstilni pas), 9-delni, nesestavljen

Št. art.: 05003893001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003893001
EAN/GTIN 4013288211484
Številka proizvajalca 05003893001
L-število L60020 4474

Opis

Opis:

  • Robustni tekstilni pas (pas) v tipični Wera izvedbi za do 9 matic udarne glave (1/2″) v najtesnejšem prostoru.
  • Gladko vrtljivi mehanizem zagotavlja varno držanje in enostavno odstranjevanje matic.
  • Vključuje snap kavelj za pritrditev na zanke ali žepe za pas.
  • Z netkano podlago in trakovi z ježkom za enostavno pritrditev, npr
  • B..
  • Na stenskem, regal, delavniški voziček in Wera 2 GO transportnem sistemu za orodje.

Prednosti:

  • Prazen tekstilni pas za 9 impaktorja/bitne ploščice, 1/2″
  • S snap kljuko
  • Mehanizem za gladko vrtenje za varno držanje in enostavno odstranjevanje orodja
  • Primerno za stensko montažo, sistem regal, delavniški voziček in Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • Udarna glava pasu C (tekstilni pas), 9-delni, nenaseljen, 71 x 210 mm; 1-kratna udarna glava C pasu (tekstilni pas), 9-delna, nenaseljena: 71 x 210 mm; 1 x trakovi z ježkom 30: 200 x 30 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico