8767 C HF TORX® Zyklop bitna matica s pogonom 1/2″ s funkcijo držanja, TX 30 x 140 mm

Št. art.: 05003853001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003853001
EAN/GTIN 4013288183576
Številka proizvajalca 05003853001
L-število L60020 3958

Opis

Opis:

  • Bit vtičnica s 1/2″ pogonom in funkcijo držanja za posebej udobne vijake z zmanjšanim tveganjem izgube vijaka pri dovajanju v obdelovanec.
  • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.

Prednosti:

  • Bitnut (brez udarca) za ročno ali strojno delovanje
  • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Brušenje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju.
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Obseg dobave:

  • 8767 C HF TORX® Zyklop Bitnut z 1/2″ pogonom s funkcijo držanja, TX 30 x 140 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico