8790 HMB Vtičnica Zyklop s pogonom 3/8″, 6 x 29 mm

Št. art.: 05003551001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003551001
EAN/GTIN 4013288120311
Številka proizvajalca 05003551001
L-število L60020 2519

Opis

Opis:

  • Vložek za ročno in strojno vtičnico Wera (ISO 2725 del 3) omogoča ročno in strojno upravljanje uporaba.
  • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
  • Oprijemljivo za enostavno oprijemanje tudi z mastnimi rokami.
  • S krogličnim žlebom.
  • Za šestrobe vijake in matice.
  • Narejen je iz matiranega kromiranega kromiranega vanadija.

Prednosti:

  • 3/8″ Zyklop vtičnica
  • Za ročno in strojno upravljanje (brez udarcev)
  • Klekanje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju
  • S krogelno rešetko
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • Nasadni ključ Zyklop 8790 HMB z 3/8-colskim pogonom, 6 x 29 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico