8100 SA 4 Komplet hitrih ročic Zyklop, pogon 1/4″, palec, 41 kosov

Št. art.: 05003535001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003535001
EAN/GTIN 4013288121127
Številka proizvajalca 05003535001
L-število L60020 1899

Opis

Opis:

  • 41-delni začetni komplet Zyklop z najbolj potrebnimi komponentami raglje v trdnem kovinskem ohišju: Zyklop raglja z 1/4″ pogonom.
  • Zaradi finega zoba s 72 zobmi je možen nizek povratni kot 5°.
  • glava za ragljo se lahko prosto vrti in se lahko zaklene v katerem koli položaju s pomočjo drsnega stikala, nameščenega na obeh straneh.
  • Delo brez težav z velikim odmikom rok je mogoče tudi v zelo ozkih ali težko dostopnih namestitvenih situacijah.
  • Določena pritrditev pri 0°, 15° in 90° levo in desno zagotavlja varno delo brez zdrsa zaskočne glave.
  • V položaju 0° se lahko raglja z adapter in bit uporablja kot običajni izvijač.
  • Zasnova mase vztrajnika pospešuje postopek vijačenja.
  • Rotacijsko simetrična oblika ročaja Kraftform in prosti obroč podpirata hitro sukanje.
  • Oblika ročaja Kraftform, ki je popolnoma prilagojena roki, preprečuje poškodbe rok, kot so mehurji in žulji.
  • Trdi materiali, ki se uporabljajo za ročaj, zagotavljajo hiter oprijem brez tveganja ″lepljenja″ kože na ročaj.
  • Mehkejše, ″nedrseče″ cone omogočajo prenos visokih sil brez izgub.
  • Za 1/4″ kvadratne vtičnice vložke in 1/4″ kvadratne pogone pritrdilne elemente s kroglično ključavnico.
  • Z 10-palčnimi maticami Zyklop, 2 podaljški Zyklop s hitro sprostitveno cevjo, 1-valjni podaljšek, 1 t-ročaj, 1 kardanski zglob, 1 povezovalni del z hitrovpenjalna glava, 24-bitni.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • Združuje 5 vrst ragljev v enem raglja
  • Masna konstrukcija vztrajnika in nedrseča hitra vrtavka za zelo visoko delovno hitrost
  • 41-delni izbor v trpežnem kovinskem ohišju
  • Prosto vrtljiv glava za ragljo
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 8100 SA 4 Zyklop hitrost raglja set, 1/4″ pogon, imperial, 41-delni; 1 x 8000 A Zyklop hitrost raglja z 1/4″ pogonom: 1/4″ x 152 mm; 10 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogonom: 3/16 ″x23 mm, 7/32″ x 23 mm, 1/4″ x 23 mm, 9/32″ x 23 mm, 5/16″ x 23 mm, 11/32 ″x23 mm, 3/8″ x 23 mm, 7/16″ x 23 mm, 1/2″ x 23 mm, 9/16″ x 23 mm; 1 x 8789 A Zyklop križni ročaj, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1 x 8794 A Zyklop 1/4″ wobble razširitev: 1/4″ x 56 mm; 1 x 8795 A Zyklop univerzalni spoj, 1/4″: 1/4″ x 35,5 mm; 1 x 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1 x 8796 SA Zyklop podaljšek ″Flexible-lock″ s hitro sprostitveno rokav, kratek, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1 x 8796 LA Zyklop podaljšek ″Flexible-lock″ s hitro sprostitveno tulec, dolg, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3 x 851/1 z bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 3 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8 x 867/1 z TORX® bo bitov z luknjo: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 7 x 840/1 z bitov: 9/64 ″x25 mm, 5/64″ x 25 mm, 3/32″ x 25 mm, 1/8″ x 25 mm, 5/32″ x 25 mm, 3/16″ x 25 mm, 7/32″ x 25 mm; 3 x 800/1 z bitov: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1,2x8x25 mm