8794 A Zyklop ″Wobble″ podaljšek, 1/4″, 1/4″ x 56 mm

Št. art.: 05003527001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003527001
EAN/GTIN 4013288121080
Številka proizvajalca 05003527001
L-število L60020 2424

Opis

Opis:

  • Razširitev ″Wobble″ za Wera Zyklop.
  • Z vrtljivim kotom 15° v vseh smereh.
  • To zagotavlja hitro in natančno delo v skritih in ozkih situacijah namestitve.

Prednosti:

  • 1/4″ Zyklop wobble podaljšek z 15 ° vrtljivo-out kota v vseh smereh
  • Za 1/4″ kvadratne vtičnice s kroglično ključavnico
  • Klekanje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju
  • S krogelno rešetko
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Obseg dobave:

  • 8794 A Zyklop wobble podaljšek, 1/4″, 1/4″ x 56 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.