Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

Št. art.: 05003455001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003455001
EAN/GTIN 4013288163950
Številka proizvajalca 05003455001
L-število L60020 2884

Opis

Opis:

  • zamenljivo steblo z zmanjšanim premerom rezila z vgrajeno zaščitno izolacijo, tako da je mogoče doseči in aktivirati globoko ležeče vijake in vzmetne elemente.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.

Prednosti:

  • Z zmanjšanim premerom rezila in integrirano zaščitno izolacijo
  • Na ta način je mogoče doseči in aktivirati nizko ležeče vijake PZ
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • 9 mm šestrobi pogon s poševnim kotom
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 65 IS, PZ 1 x 154 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico