Kraftform compact VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm

Št. art.: 05003445001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003445001
EAN/GTIN 4013288104335
Številka proizvajalca 05003445001
L-število L60020 1649

Opis

Opis:

  • Rezilo VDE za Kraftform KOMPAKT VDE ročaj/zamenljiv sistem rezil za hitro zamenjavo rezil brez posebnega orodja.
  • Kombinirani profil z režami in Pozidriv*, še posebej za uporabo s priključnimi bloki, omaricami za varovalke, stikali, releji.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.
  • * Pozidriv = registrirana blagovna znamka podjetja European Industrial Service Ltd

Prednosti:

  • Še posebej za uporabo s priključnimi bloki, omaricami z varovalkami, stikali, releji
  • Na ta način je mogoče doseči in aktivirati globoko nameščene vijake PlusMinus
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • 9 mm šestrobi pogon s poševnim kotom
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 65 i PZ/s, # 1 x 154 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.