Kraftform Compact VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

Št. art.: 05003440001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05003440001
    EAN/GTIN 4013288104311
    Številka proizvajalca 05003440001
    L-število L60020 2167

    Opis

    Opis:

    • Rezilo VDE za Kraftform KOMPAKT VDE ročaj/zamenljiv sistem rezil za hitro zamenjavo rezil brez posebnega orodja.
    • Kombinirani profil z režami in Phillips, zlasti za uporabo s priključnimi bloki, omaricami za varovalke, stikali, releji.
    • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
    • IEC 60900.
    • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
    • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.

    Prednosti:

    • Kraftform KOMPAKT VDE zamenljivo steblo za PlusMinus vijake z režami/Phillips
    • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
    • 9 mm šestrobi pogon s poševnim kotom
    • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo
    • Še posebej za uporabo s priključnimi bloki, omaricami z varovalkami, stikali, releji

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 62 i pH/s, # 1 x 154 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico