Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

Št. art.: 05003437001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05003437001
    EAN/GTIN 4013288163981
    Številka proizvajalca 05003437001
    L-število L60020 2759

    Opis

    Opis:

    • zamenljivo steblo z zmanjšanim premerom rezila z vgrajeno zaščitno izolacijo, tako da je mogoče doseči in aktivirati globoko ležeče vijake in vzmetne elemente.
    • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
    • IEC 60900.
    • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.

    Prednosti:

    • Z zmanjšanim premerom rezila in integrirano zaščitno izolacijo
    • Na ta način je mogoče doseči in aktivirati vijake TORX®
    • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
    • 9 mm šestrobi pogon s poševnim kotom
    • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 67 JE TORX®, TX 15 x 154 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico