Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

Št. art.: 05003400001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003400001
EAN/GTIN 4013288104052
Številka proizvajalca 05003400001
L-število L60020 1601

Opis

Opis:

  • Rezilo VDE za Kraftform KOMPAKT ročaj/zamenljiv sistem rezil za hitro zamenjavo rezil brez posebnega orodja.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.

Prednosti:

  • Kraftform KOMPAKT VDE zamenljivo steblo za vijake z režami
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • 9 mm šestrobi pogon s poševnim kotom
  • Konični rezalni rob
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico