91 Podaljšek Vario, 175 mm

Št. art.: 05003210001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003210001
EAN/GTIN 4013288000804
Številka proizvajalca 05003210001
L-število L60020 318

Opis

Opis:

  • Podaljšek Vario za rezila Vario in adapter.
  • 6 mm šestkotni material.
  • vpenjala: notranji 6-kotnik ključ 6 mm.

Prednosti:

  • Podaljšek Vario za rezila Vario in adapter
  • Material iz niklja, 6 mm
  • notranji 6-kotnik ključ 6 mm

Obseg dobave:

  • 91 Vario podaljšek, 175 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico