8767 B HF TORX® Zyklop bitna matica s pogonom 3/8″, s funkcijo držanja, TX 27 x 35 mm

Št. art.: 05003064001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003064001
EAN/GTIN 4013288188878
Številka proizvajalca 05003064001
L-število L60020 4143

Opis

Opis:

  • Bit vtičnica s 3/8″ pogonom in funkcijo držanja za posebej udobne vijake z zmanjšanim tveganjem izgube vijaka pri dovajanju v obdelovanec.
  • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.

Prednosti:

  • Bitnut (brez udarca) za ročno ali strojno delovanje
  • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Brušenje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju.
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Obseg dobave:

  • 8767 B HF TORX® Zyklop bitna matica z 3/8″ pogonom, s funkcijo držanja, TX 27 x 35 mm