87 Kombinirano rezilo, TX 6 x TX 8 x 175

Št. art.: 05002966001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05002966001
    EAN/GTIN 4013288000620
    Številka proizvajalca 05002966001
    L-število L60020 29

    Opis

    Opis:

    • Kombinirano rezilo za ročaje vario.
    • Dvojna rezila so izdelana iz visokokakovostnega bitnega materiala in so zato še posebej trpežna.
    • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.

    Prednosti:

    • Kombinirano rezilo TORX®/TORX® za držala Vario
    • Material iz niklja, 6 mm
    • Konica črne točke zagotavlja natančnost prileganja z optimiziranim zaščita pred korozijo
    • Dve izhodni velikosti na enem rezilu

    Obseg dobave:

    • 87 kombinirano rezilo za vijake TORX®, TX 6 x TX 8 x 175 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico