82 Kombinirano rezilo, PH 1 x 0,6 x 4 x

Št. art.: 05002920001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05002920001
EAN/GTIN 4013288000491
Številka proizvajalca 05002920001
L-število L60020 436

Opis

Opis:

  • Kombinirano rezilo za ročaje vario.
  • Dvojna rezila so izdelana iz visokokakovostnega bitnega materiala in so zato še posebej trpežna.
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.

Prednosti:

  • Kombinirano rezilo Phillips/reža za držalo Vario
  • Material iz niklja, 6 mm
  • Konica črne točke zagotavlja natančnost prileganja z optimiziranim zaščita pred korozijo
  • Dve različni potisni sili na enem rezilu

Obseg dobave:

  • 82 kombinirano rezilo za Phillips režaste in Phillips vijake, pH 1 x 0,6 x 4 x 175 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico