Jekleno ravnilo DIN 874/2 1000 mm

Št. art.: 0466103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0466103
EAN/GTIN 4029713211868
Številka proizvajalca 0466103
L-število L40510 181

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • DIN 874 list 1

Opis:

Delavniško jekleno ravnilo iz posebnega jekla, natančnost GG 2, pravokotnega preseka. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina: 1000 mm
  • Tolerančni razred: 2

Standard:

DIN 874

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico