Pravilo iz nerjavečega jekla DIN 874/1 2000 mm

Št. art.: 0465205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 0465205
    EAN/GTIN 4029713211790
    Številka proizvajalca 0465205

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 874 list 1
    • Nerjavno jeklo

    Opis:

    Jekleno ravnilo iz nerjavnega jekla, natančnost GG 1, pravokotnega preseka. Dobavljeno v posamični embalaži.

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Dolžina: 2000 mm
    • Tolerančni razred: 1

    Standard:

    DIN 874

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico