Pravilo iz nerjavečega jekla DIN 874/0 1000 mm

Št. art.: 0464203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0464203
EAN/GTIN 4029713211592
Številka proizvajalca 0464203
L-število L40510 965

Opis

Izvedba:

  • DIN 874 list 1
  • Nerjavno jeklo

Opis:

Kontrolno jekleno ravnilo iz nerjavnega jekla, natančnost GG 0, pravokotnega preseka. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 1000 mm

Standard:

DIN 874

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico