Jekleno ravnilo DIN 874/0 2500 mm

Št. art.: 0464106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 0464106
    EAN/GTIN 4029713211530
    Številka proizvajalca 0464106

    Opis

    Izvedba:

    • Posebno jeklo
    • DIN 874 list 1

    Opis:

    Kontrolno jekleno ravnilo iz posebnega jekla, natančnost GG 0, prečni prerez v obliki črke I. Z 2 režama za roke. Dobavljeno v posamični embalaži.

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Dolžina: 2500 mm

    Standard:

    DIN 874

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico