Upogibno jekleno pravilo iz nerjavečega jekla B 200 x 13 x 0,5 mm

Št. art.: 0460522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0460522
    EAN/GTIN 4029713210816
    Številka proizvajalca 0460522

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
    • Tehtnice saten chrome končal
    • ES razred II

    Opis:

    Prilagodljivo jekleno pravilo iz traku iz nerjavečega vzmetnega jekla, razred EC 2, gradacija mat kromirana. Razvrstitev: 1/2 mm zgoraj, mm spodaj.

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno vzmetni trak iz jekla
    • Dolžina: 200 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico