Upogibno jekleno pravilo iz nerjavečega jekla A 1500 x 35 x 1,3 mm

Št. art.: 0460510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 0460510
    EAN/GTIN 4029713210779
    Številka proizvajalca 0460510
    L-število L40510 131

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
    • Tehtnice saten chrome končal
    • ES razred II

    Opis:

    Prožna jeklena palica RCr. Tlg:A 1500 35x1,3

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno vzmetni trak iz jekla
    • Dolžina: 1500 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico