Upogibno jekleno pravilo iz nerjavečega jekla A 500 x 20 x 0,5 mm

Št. art.: 0460505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0460505
    EAN/GTIN 4029713210724
    Številka proizvajalca 0460505
    L-število L40510 1513

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
    • Tehtnice saten chrome končal
    • ES razred II

    Opis:

    Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega vzmetnega jekla, razred EC 2, gradacija mat kromirana. Stopnjevanje: mm zgoraj in spodaj

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno vzmetni trak iz jekla
    • Dolžina: 500 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico