Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavečega jekla Pitch C 1000 x 20 x 0,5 mm

Št. art.: 0460246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 0460246
    EAN/GTIN 4029713210618
    Številka proizvajalca 0460246

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
    • ES razred II
    • Pravila s posebnimi maturanti ali drugimi lestvicami so na voljo na zahtevo

    Opis:

    Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega vzmetnega jekla, razred EC 2, razporeditev: 1/16″, 1/32″, 1/64″ zgoraj, 1/2 mm, 1/1 mm spodaj.

    Lastnosti:

    • Dolžina: 1000 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico