Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavečega jekla Pitch C 200 x 13 x 0,5 mm

Št. art.: 0460242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0460242
EAN/GTIN 4029713210571
Številka proizvajalca 0460242
L-število L40510 900

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
  • ES razred II
  • Pravila s posebnimi maturanti ali drugimi lestvicami so na voljo na zahtevo

Opis:

Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega vzmetnega jekla, razred EC 2, razporeditev: 1/16″, 1/32″, 1/64″ zgoraj, 1/2 mm, 1/1 mm spodaj.

Lastnosti:

  • Dolžina: 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico