Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega jekla Pitch B 300 x 15 x 0,5 mm

Št. art.: 0460224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0460224
EAN/GTIN 4029713210465
Številka proizvajalca 0460224
L-število L40510 1529

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
  • ES razred II
  • Pravila s posebnimi maturanti ali drugimi lestvicami so na voljo na zahtevo

Opis:

Prilagodljivo jekleno merilo iz nerjavečega vzmetnega jekla, razred 2 EC, razdelitev: 1/2 mm zgoraj in mm spodaj.

Lastnosti:

  • Dolžina: 300 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico