Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega jekla Razpon A mm/mm 3000 x 30 x 2,0 mm

Št. art.: 0460213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0460213
EAN/GTIN 4029713210427
Številka proizvajalca 0460213

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
  • ES razred II
  • Pravila s posebnimi maturanti ali drugimi lestvicami so na voljo na zahtevo

Opis:

Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega vzmetnega jekla, razred EC 2, razporeditev: mm zgoraj in spodaj. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Dolžina: 3000 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico