Posebna velikost obodnega traku ″Pimeter″ brez zmrzali ø 300 - 700 mm

Št. art.: 0458203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0458203
EAN/GTIN 4029713264864
Številka proizvajalca 0458203
L-število L40510 2491

Opis

Izvedba:

  • Tovarniški standard
  • Pomožna merilna skala 0,1 mm
  • Mainstream gradacija 1 mm

Opis:

Jekleni merilni trak za obseg in premer, izdelan iz nerjavečega vzmetnega jekla. Za obseg 940-2200 mm in premer 300-700 mm. Gradacija 1 mm, nonij 0,1 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno vzmetni trak iz jekla

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico