Posebna dimenzija obodnega jermena ″Pimeter″ ø 700 - 1100 mm

Št. art.: 0458104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0458104
EAN/GTIN 4029713210274
Številka proizvajalca 0458104
L-število L40510 1623

Opis

Izvedba:

  • Tovarniški standard
  • Pomožna merilna skala 0,1 mm
  • Mainstream gradacija 1 mm

Opis:

Jekleni merilni trak za obseg in premer, izdelan iz vzmetnega jekla. Za obseg 2190-3460 mm in premer 700-1100 mm. Gradacija 1 mm, nonij 0,1 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Vzmetni trak jekla

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico