Delovni obseg DIN 866/B, nerjavni 1000 mm

Št. art.: 0452203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0452203
EAN/GTIN 4029713210182
Številka proizvajalca 0452203

Opis

Izvedba:

  • Stopnjevana lestvica se začne neposredno na koncu pravila, drugi konec pa ima 10 mm zaščitni konec
  • lestvica mm z merilno skalo

Opis:

Delovne tehtnice iz nerjavnega jekla, oblika B, merjenje po mm, razred tolerance v skladu z DIN 2268. Dobavljene so posamično pakirane.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 1000 mm

Standard:

DIN 866-B

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico