Delovna lestvica DIN 866/B, nerjavna 500 mm

Št. art.: 0452201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0452201
EAN/GTIN 4029713210175
Številka proizvajalca 0452201
L-število L40510 2038

Opis

Izvedba:

  • Stopnjevana lestvica se začne neposredno na koncu pravila, drugi konec pa ima 10 mm zaščitni konec
  • lestvica mm z merilno skalo

Opis:

Delovne tehtnice iz nerjavnega jekla, oblika B, merjenje po mm, razred tolerance v skladu z DIN 2268. Dobavljene so posamično pakirane.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 500 mm

Standard:

DIN 866-B

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico