Delovno območje DIN 866/A 4000 mm

Št. art.: 0451106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0451106
EAN/GTIN 4029713210045
Številka proizvajalca 0451106

Opis

Izvedba:

  • obojestranski 10 mm zaščitni konci
  • lestvica mm z merilno skalo

Opis:

Kontrolne tehtnice iz posebnega jekla, oblika A, z 10 mm zaščitnimi konicami na obeh straneh, z razporeditvijo po mm. Tolerančni razred v skladu z DIN 2268. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina: 4000 mm

Standard:

DIN 866-A

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico