Digitalni univerzalni kotomer iz nerjavečega jekla 300 mm

Št. art.: 0425703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0425703
    EAN/GTIN 4029713209988
    Številka proizvajalca 0425703
    L-število L40510 74

    Opis

    Izvedba:

    • vpenjalna enota
    • nerjaveče jeklo
    • tovarniški standard
    • reverzibilno merilno območje: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
    • povratna navedba - stopinja in minute - decimalna stopinja

    Opis:

    Univerzalni kotomer DIGI-MET. Narejen je iz nerjavečega jekla, z vijakom za zaklepanje. Dolžina tirnice 300 mm. Elektronske funkcije: Stikalo za vklop/izklop, natančnost: 1 kotna minuta ali 0,01 kotne stopnje. Razlika v prikazu: +/- 0,5 kota min. Embalaža: leseni kovček

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico